Roată de transport Blickle LEXZ-POTH 160G-FI
Stainless steel swivel castor with stem fitting and 'stop-fix' brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEXZ-POTH 160G-FI
Rubix:d1323337
Producator:754564
EAN:4047526084165




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
Detalii produs : LEXZ-POTH 160G-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEXZ-POTH 160G-FI
Stainless steel swivel castor with stem fitting and 'stop-fix' brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 195 mm | |
| 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere