Roată de transport Blickle LEXZ-POTH 150XR
Stainless steel swivel castor with stem fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEXZ-POTH 150XR
Rubix:d1323771
Producator:754561
EAN:4047526078683




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
Detalii produs : LEXZ-POTH 150XR BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEXZ-POTH 150XR
Stainless steel swivel castor with stem fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 190 mm | |
| 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere