Roată de transport Blickle LEX-PO 200G-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-PO 200G-IS
Rubix:d1326624
Producator:749829
EAN:4047526018306




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LEX-PO 200G-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-PO 200G-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Nylon wheel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere