Roată de transport Blickle LEX-VPP 160XR-SG-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-VPP 160XR-SG-IS
Rubix:d1323277
Producator:744586
EAN:4047526018115




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LEX-VPP 160XR-SG-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-VPP 160XR-SG-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2388 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 195 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere