Roată de transport Blickle LEX-PATH 160XR-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-PATH 160XR-IS
Rubix:d1325714
Producator:853679
EAN:4047526209605




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LEX-PATH 160XR-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-PATH 160XR-IS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2173 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 195 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere