Roată de transport Blickle LEX-PATH 160KD-IS-ELS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-PATH 160KD-IS-ELS
Rubix:d1324859
Producator:853682
EAN:4047526209636




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 260 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LEX-PATH 160KD-IS-ELS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-PATH 160KD-IS-ELS
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘ideal-stop’ brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 260 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 195 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere