Roată de transport Blickle LEX-POW 100KD-FI-FK
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘stop-fix’ brake, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-POW 100KD-FI-FK
Rubix:d1322182
Producator:754501
EAN:4047526103040




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : LEX-POW 100KD-FI-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-POW 100KD-FI-FK
Stainless steel swivel castor with top plate fitting and ‘stop-fix’ brake, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 850 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 125 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere