Roată de transport Blickle LEX-POTH 100KD
Stainless steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEX-POTH 100KD
Rubix:d1324590
Producator:761539
EAN:4047526120214




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : LEX-POTH 100KD BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-POTH 100KD
Stainless steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 664 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| 125 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere