Cilindru pneumatic standard Festo DNC-32-70-PPV-A
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-32-70-PPV-A
Rubix:10590
Producator:1922620
EAN:4052568249908

Documente
Detalii produs : 1922620 - 1922620 DNC-32-70-PPV-A CILINDRU NORMAT
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 749,5 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
| Cursa cilindrului | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere