Mâner Kipp K0155.6107
Star grips with safety band similar to DIN 6336, internal thread, Form KS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.6107
Rubix:d624139
EAN:4059245050598



Detalii produs : 06220-6107 KIPP - 06220-6107 KIPP
STAR GRIP W. SAFETY CABLE M12 D1=50,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 24 g |
|---|---|
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere