Referințe
Optibelt:400 S14M 1890
Rubix:d428551
Producator:1804705
EAN:4014486210835



Detalii produs : 400 S14M 1890 OPTIBELT - 400 S14M 1890 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1890 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 135 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
