Clemă Roebuck 885052

Steel Clamps

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:7901610
Roebuck:885052
Rubix:d796981
EAN:3660338383595
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 885052 ROEBUCK - 885052 ALL STEEL CLAMPS 400 X 120 MM 25*12 ROEBUCK


Fixed jaw and sliding arm of tempered steel for resilient clamping
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Clamping force until 5 000 N
Made in Germany

Informații tehnice


atribute
Prindere400 mm
Proiecție120 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere