Referințe
Riegler:N 29
Rubix:d538071
Producator:111968
EAN:4047322162333



Detalii produs : N 29 RIEGLER - N 29 RIEGLER
Straight screw-in fitting R 1/4 external, conical. Straight screw-in fitting / - lightweight series – (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 a |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
