Rolă cu bilă / rolă cu bilă pe arbore INA ZLE5202-2Z

Stud type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZLE5202-2Z
Rubix:d338484
Producator:0009650810000
EAN:4012802137965
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior66.5 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZLE5202-2Z INA - INA TRACK ROLER BEARING ZLE5202-2Z


Stud type track roller with eccentric collar ZLE52..-2Z, double row, long roller stud with external thread, sealing shield on both sides, outside surface profile of the outer ring: crowned

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate201 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior66.5 mm
Lățime22 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriezle52..-2z
Sarcină statică de bază, radială - C0r7000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere