Rolă cu bilă / rolă cu bilă pe arbore INA LR5204-X-2Z
Track roller
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LR5204-X-2Z
Rubix:d1231859
Producator:0008229730000
EAN:4012802781540

Documente
Detalii produs : LR5204-X-2Z INA - IDLE/PIVOT ROLLER INA LR5204-X-2Z
Puncte forte
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x52x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 230 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 20.6 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lr52 |
| Viteza de referință | 7300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
