Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6379-M10-50
Rubix:d597749
Producator:DIN 6379-M10-50
EAN:4045525346789





Detalii produs : 6379-M10-50 ELESA+GANTER - 6379-M10-50 ELESA+GANTER
Studs DIN 6379 are mainly used in DIN 508, DIN 6330 and washers DIN 6430 to form a complete clamp unit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametru | 10 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm
