Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6379-M20-125
Rubix:d613527
Producator:DIN 6379-M20-125
EAN:4045525346994





Detalii produs : 6379-M20-125 ELESA+GANTER - 6379-M20-125 ELESA+GANTER
Studs DIN 6379 are mainly used in DIN 508, DIN 6330 and washers DIN 6430 to form a complete clamp unit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 255 g |
|---|---|
| Lungime | 125 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M20 |
| Diametru | 20 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
125 mm
