Referințe
Kipp:K0697.301000
Rubix:d626157
EAN:4059245130856



Detalii produs : 07030-301000 KIPP - 07030-301000 KIPP
STUD M18 L=160 CARBON STEEL, DIN6379
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 4660,1 g |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M30 |
| Diametru | 30 mm |
| Diametrul filetării | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
1000 mm
Clasă
Diametru metric
M30