Tijă filetată metrică Kipp K0404.1080502
Studswith screw-in stop for gluing in
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0404.1080502
Rubix:d850242
EAN:4059245153039



Detalii produs : K0404.1080502 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1080502
GRUB SCREW W. SCREW-IN STOP M12X30 STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 19,1 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere