Supapă de siguranță pentru vid Festo ESS-50-SNA
Suction cup ESS-50
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ESS-50-SNA
Rubix:d764596
Producator:189313
EAN:4052568042257
Documente
Detalii produs : ESS-50-SNA FESTO - FESTO 189313 SUCTION CUP COMPLETE ESS-50-SNA
Suction cup complete ESS-50-SNA easily interchangeable, Min. workpiece radius=330 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=50 mm, Suction cup volume=2,387 cm3, Position of Connection=on top
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23,34 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
