Rulment de precizie / ax SKF S7014 ACDGA/P4A, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7014 ACDGA/P4A
Rubix:d1300951
EAN:7316571883991

Detalii produs : S7014 ACDGA/P4A SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7014 ACDGA/P4A
Puncte forte
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 597 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | s7014 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.63 kg |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 48800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere