Rola de susținere SKF NATR 6 PPA

Support rollers (Yoke-type track rollers)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:NATR 6 PPA
Rubix:8776
Producator:139061
EAN:7316571592473
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NATR 6 PPA SKF - SKF ROLE PT CAI RULMENT CU IR NATR 6 PPA


Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x19x19 mm
Logistic Greutate20 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienatr
  • Disponibil – Data livrării la cerere