Referințe
Facom:DX.8-12A
Rubix:d1326903
EAN:3148519382693

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 150x110x60 mm |
| greutate ambalate | 231 g |
| Tensiune, min. | 12 V |
| Tensiune, max. | 12 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
