Referințe
Bahco:BE-8240
Rubix:d811060
EAN:7314150047765

Documente
Detalii produs : BE-8240 BAHCO - BAHCO BE-8240 SCREWDRIVER ERGO 0.8X4.0X175
Șurubelnița cu lamă frezată pentru șuruburi cu cap plat ERGO™ de la Bahco este o unealtă de precizie concepută pentru a oferi un confort optim și o durabilitate excelentă. Creată pentru profesioniștii exigenți, este ideală pentru toate aplicațiile în care o transmitere eficientă a forței și o manevrare ergonomică sunt esențiale. Designul său studiat garantează o prindere confortabilă, chiar și în cazul utilizării îndelungate, asigurând în același timp o mare precizie.
Caracteristici:
Această șurubelniță pentru șuruburi cu fantă se distinge prin mânerul ergonomic din trei materiale, rezultat al conceptului științific ERGO™, care combină confortul, controlul și performanța. Suprafața sa striată oferă o prindere sigură, chiar și cu mâinile înmănușate sau în medii umede. Lama din oțel aliat de înaltă performanță este cromată și călit pentru a rezista la coroziune și a avea o durată de viață îndelungată. Vârful cu finisaj fosfatat permite o ajustare precisă în șurub, reducând riscul de alunecare. Șurubelnița dispune, de asemenea, de o față antiderapantă și de un orificiu de suspendare pentru o depozitare practică.
Specificații:
• Tip: șurubelniță pentru șuruburi cu cap plat
• Tehnologie: mâner ergonomic ERGO™ din trei materiale
• Vârf: finisaj fosfatat pentru precizie
• Lamă: oțel aliat de înaltă performanță, cromat și călit
• Mâner: materiale flexibile, suprafață striată
• Mâner: bicolor cu capăt bombat identificat printr-un simbol indelebil
• Orificiu de suspendare integrat
Standarde:
• ISO 2380: specifică cerințele dimensionale și de performanță ale șurubelnițelor pentru șuruburi cu fantă.
• DIN 5264: definește dimensiunile și formele standardizate ale șurubelnițelor plate pentru uz manual.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Caracteristici:
Această șurubelniță pentru șuruburi cu fantă se distinge prin mânerul ergonomic din trei materiale, rezultat al conceptului științific ERGO™, care combină confortul, controlul și performanța. Suprafața sa striată oferă o prindere sigură, chiar și cu mâinile înmănușate sau în medii umede. Lama din oțel aliat de înaltă performanță este cromată și călit pentru a rezista la coroziune și a avea o durată de viață îndelungată. Vârful cu finisaj fosfatat permite o ajustare precisă în șurub, reducând riscul de alunecare. Șurubelnița dispune, de asemenea, de o față antiderapantă și de un orificiu de suspendare pentru o depozitare practică.
Specificații:
• Tip: șurubelniță pentru șuruburi cu cap plat
• Tehnologie: mâner ergonomic ERGO™ din trei materiale
• Vârf: finisaj fosfatat pentru precizie
• Lamă: oțel aliat de înaltă performanță, cromat și călit
• Mâner: materiale flexibile, suprafață striată
• Mâner: bicolor cu capăt bombat identificat printr-un simbol indelebil
• Orificiu de suspendare integrat
Standarde:
• ISO 2380: specifică cerințele dimensionale și de performanță ale șurubelnițelor pentru șuruburi cu fantă.
• DIN 5264: definește dimensiunile și formele standardizate ale șurubelnițelor plate pentru uz manual.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Puncte forte
• Mâner ERGO™ confortabil pentru o prindere fermă și naturală
• Transmisie optimă a cuplului datorită formei ergonomice
• Vârf precis cu tratament fosfatat antialunecare
• Lamă cromată călit pentru o durabilitate maximă
• Identificare rapidă prin culoare și simbol (cu excepția dimensiunilor mici)
• Orificiu de suspendare practic pentru depozitare
• Transmisie optimă a cuplului datorită formei ergonomice
• Vârf precis cu tratament fosfatat antialunecare
• Lamă cromată călit pentru o durabilitate maximă
• Identificare rapidă prin culoare și simbol (cu excepția dimensiunilor mici)
• Orificiu de suspendare practic pentru depozitare
Aplicații
Această șurubelniță este concepută pentru toate operațiunile pe șuruburi cu cap plat în medii industriale, tehnice sau de întreținere. Este ideală pentru electricieni, mecanici, tehnicieni de întreținere sau meseriași care au nevoie de confort și precizie în mișcările repetitive. Lama sa precisă și mânerul ergonomic îl fac un instrument de alegere pentru lucrările de montare și reglare în zone uneori greu accesibile, asigurând în același timp o rezistență excelentă la uzură și coroziune.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 0,8 mm |
| Lungimea lamei | 175 mm |
| Lungime | 297 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere