Șurub cu ochi și șurub cu ochi Elesa+Ganter DIN 444-M20-100
Swing bolts, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 444-M20-100
Rubix:d614406
Producator:DIN 444-M20-100
EAN:4045525253216




Detalii produs : 444-M20-100 ELESA+GANTER - 444-M20-100 ELESA+GANTER
Precision type swing bolts DIN 444 are mainly used for jigs and fixtures. For stocking purposes cylinder head shoulder bolts GN 732 can be used for the sizes M 6, M 8, M 10 and M 12.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 444 |
| Diametru metric | M20 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
