Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 840778

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:840778
Rubix:d759015
EAN:3660338061172
PARALLEL MALE ELBOW NSF Execution Cylindrical D.8-1/4

rezumat tehnic

Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g1/4
Conexiunea 28

Documente

Detalii produs : 840778 MECALINE - 840778 CUPLA COT POLYMER NSF 8-1/4 MECALINE


Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g1/4
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere