• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. AP3 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE AP3

    Roată de transport Blickle AP3

    Synthetic Adapter Plate

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:AP3
    Rubix:d1322446
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : AP3 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE AP3


    Puncte forte

    •Adapter plate for part height adjustment

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GTHN 402/60H7 BLICKLE - GTHN 402/60H7 BLICKLEV 80/12R-SG BLICKLE - V 80/12R-SG BLICKLEBK-ALTH 125K-1 BLICKLE - BK-ALTH 125K-1 BLICKLELH-SPO 160G-ST BLICKLE - LH-SPO 160G-ST BLICKLERI-03.01-KX BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RI-03.01-KXB-POEV 200XKA-SG BLICKLE - B-POEV 200XKA-SG BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FI-FA-ER13 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-FA-ER13 BLICKLEGTH 254/40K BLICKLE - GTH 254/40K BLICKLELKPA-VPA 126G BLICKLE - LKPA-VPA 126G BLICKLELH-PO 125G-1 BLICKLE - LH-PO 125G-1 BLICKLELK-POEV 200R-ST-SB-FA BLICKLE - LK-POEV 200R-ST-SB-FA BLICKLELEZ-PO 200G-22-FA BLICKLE - LEZ-PO 200G-22-FA BLICKLEG 100/15G BLICKLE - G 100/15G BLICKLELK-POEV 100R-3-FI-SB BLICKLE - LK-POEV 100R-3-FI-SB BLICKLELH-SPO 201K-IS-FA BLICKLE - LH-SPO 201K-IS-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut