Roată de transport Blickle LWG-TPA 101K-11-FI-FK-E52
Synthetic swivel castor Blickle WAVE with expander and 'stop-fix' brake, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LWG-TPA 101K-11-FI-FK-E52
Rubix:d1324356
Producator:748272
EAN:4047526049270




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LWG-TPA 101K-11-FI-FK-E52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 101K-11-FI-FK-E52
Synthetic swivel castor Blickle WAVE with expander and 'stop-fix' brake, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 638 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 142 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere