Roată de transport Blickle LWG-TPA 126G-11-EV57
Synthetic twin castor Blickle WAVE with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LWG-TPA 126G-11-EV57
Rubix:d1323970
Producator:751346
EAN:4047526050573




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LWG-TPA 126G-11-EV57 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126G-11-EV57
Synthetic twin castor Blickle WAVE with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 568 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 163 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere