Roată de transport Blickle LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54
Synthetic twin castor Blickle WAVE with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54
Rubix:d1321890
Producator:751483
EAN:4047526053734




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 70 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK-E54
Synthetic twin castor Blickle WAVE with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 70 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 142 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere