Racord pentru furtun cu filet Riegler 175.038-10
T-multi-manifold Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:175.038-10
Rubix:d537378
Producator:109783
EAN:4047322199704




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 3/8 et (gewindeanschluss) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 175.038-10 RIEGLER - 175.038-10 RIEGLER
T-multi-manifold rotatable Blue series R 1/4 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 3/8 et (gewindeanschluss) |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | steckanschluss für schlauch außen ø 10 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere