Referințe
Elesa+Ganter:GN 508-20-M12-8
Rubix:d601654
Producator:GN 508-20-M12-8
EAN:4045525884045



Detalii produs : 508-20-M12-8 ELESA+GANTER - 508-20-M12-8 ELESA+GANTER
Beyond the scope of the official standard sheet DIN 508, there is also a choice of additional sizes a = 16, 20 and 24 and a selection of various thread sizes d. T-Nuts DIN 508 untapped with the tensile strength class 8 (blank) are also available. When ordering the latter the thread size is omitted in part number.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 508 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
| Clasă | 8 |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
12 mm
Pentru șuruburi
m12
