Referințe
Elesa+Ganter:DIN 508-12-8
Rubix:d601786
Producator:DIN 508-12-8
EAN:4045525266841





Detalii produs : 508-12-8 ELESA+GANTER - 508-12-8 ELESA+GANTER
Beyond the scope of the official standard sheet DIN 508, there is also a choice of additional sizes a = 16, 20 and 24. T-Nuts DIN 508 untapped with the tensile strength class 8 (blank) are also available. When ordering the latter the thread size is omitted in part number.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 508 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
| Clasă | 8 |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
12 mm
Pentru șuruburi
m12
