Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 166.018-4
T-push-in screw connection Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:166.018-4
Rubix:d538429
Producator:109573
EAN:4047322199339



Detalii produs : 166.018-4 RIEGLER - 166.018-4 RIEGLER
L-push-in screw connection rotatable Blue series R 1/4 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 außen |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
