Șuruburi metalice cu filet nemetric Kipp K0699.11450
T-slot boltsDIN 787, 12.9
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0699.11450
Rubix:d628970
EAN:4059245131174



Detalii produs : 07040-11450 KIPP - 07040-11450 KIPP
SCREW FOR T-SLOT M16X65 L=100 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 72 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Standard | DIN 787 |
| Suprafața filetului | parțial |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm