Referințe
Kipp:K0698.12200
Rubix:d629750
EAN:4059245131365



rezumat tehnic
| Lungime | 200 mm |
|---|---|
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : 07040-12200 KIPP - 07040-12200 KIPP
SCREW FOR T-SLOT M24X125 L=200 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 164,1 g |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Material/finisare | Oțel |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Standard | DIN 787 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
200 mm