Referințe
INA:GG.TUE09
Rubix:d1225065
Producator:0008254920000
EAN:4012802779820


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 84.985 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 141 mm |
| Lățime | 115 mm |
Detalii produs : GG.TUE09 INA - Y BEARING UNIT INA GG.TUE09
Radial insert bearing housing
Tension housing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 115x141x141 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1610 g |
| Diametrul interior | 84.985 mm |
| Diametrul exterior | 141 mm |
| Lățime | 115 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | gg..tue |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere