Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM100JA-M6 D140

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T100-KM100JA-M6 D140
Rubix:d698803
Producator:8248517
EAN:7323226759686
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem6 x 1,0
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T100-KM100JA-M6 D140 SANDVIK - T100-KM100JA-M6 D140 SANDVIK


CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem6 x 1,0
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului5 mm
Diametrul cozii6 mm
Adaptor de unitate pătrat4.5 mm
Adâncimea firului15 mm
Lungime totală62 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere