Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SM100DI-1/4 D115

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-SM100DI-1/4 D115
Rubix:d698874
Producator:7382734
EAN:7323222268861
brand logo

rezumat tehnic

Filetareunjf 1/4-28
Diametrul filetării6.35 mm
Tipgăuri străpunse americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-SM100DI-1/4 D115 SANDVIK - T200-SM100DI-1/4 D115 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetareunjf 1/4-28
Diametrul filetării6.35 mm
Tipgăuri străpunse americane
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului5.5 mm
Diametrul cozii7 mm
Adâncimea firului15 mm
Lungime totală80 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch28
  • Disponibil – Data livrării la cerere