Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-PM104AF-3/8 P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-PM104AF-3/8 P1PM
Rubix:d654659
Producator:8055777
EAN:7323225953498
brand logo

rezumat tehnic

Filetareunf 3/8-24
Diametrul filetării9.53 mm
Tipgăuri oarbe americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-PM104AF-3/8 P1PM SANDVIK - T300-PM104AF-3/8 P1PM SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetareunf 3/8-24
Diametrul filetării9.53 mm
Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcireda
Diametrul forajului8.5 mm
Diametrul cozii9.68 mm
Adaptor de unitate pătrat9.7 mm
Adâncimea firului16 mm
Unghiul helixului48 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch24
  • Disponibil – Data livrării la cerere