Mașină de filetat Format 17940025, 9117940025
Machine tapD374B6H FAT M16x1,5HSS-PM TiN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17940025, 9117940025
Rubix:d804086
Producator:17940025
EAN:4317784536042

Detalii produs : 9117940025 FORMAT - 9117940025 FORMAT
Through hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric fine thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
