Mașină de filetat Format 16970027, 9116970027
Machine tap UNC HSSE R40G 3/4-10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16970027, 9116970027
Rubix:d804380
Producator:4317784534314
EAN:4317784534314

Detalii produs : 9116970027 FORMAT - 9116970027 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of UNC thread, unified coarse thread, ANSI B1.1.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
