Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-PD100DA-M6 D110

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-PD100DA-M6 D110
Rubix:d677484
Producator:8248215
EAN:7323226756661
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem6
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-PD100DA-M6 D110 SANDVIK - T300-PD100DA-M6 D110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem6
Diametrul filetării6 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului5 mm
Diametrul cozii8 mm
Adaptor de unitate pătrat6.2 mm
Adâncimea firului18 mm
Unghiul helixului15 °
Lungime totală90 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere