Referințe
Format:16150180, 9116150180
Rubix:d803088
Producator:4317784600224
EAN:4317784600224

Detalii produs : 9116150180 FORMAT - 9116150180 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
