Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM101IA-M20 C145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM101IA-M20 C145
Rubix:d672743
Producator:8248256
EAN:7323226757071
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem20 x 2,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM101IA-M20 C145 SANDVIK - T300-XM101IA-M20 C145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem20 x 2,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului17.5 mm
Diametrul cozii14 mm
Adaptor de unitate pătrat14 mm
Adâncimea firului22.5 mm
Lungime totală112 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch10.16
  • Disponibil – Data livrării la cerere