Mașină de filetat Sandvik Coromant E000M8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E000M8
Rubix:d660631
Producator:6181621
EAN:26181621




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E000M8 SANDVIK - E000M8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere