Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M8 C150
Rubix:d679305
Producator:6967151
EAN:7323220749553


rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM100AA-M8 C150 SANDVIK - T200-XM100AA-M8 C150 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
| Diametrul cozii | 8.0772 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.0772 mm |
| Adâncimea firului | 18.9 mm |
| Lungime totală | 92.89 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere