Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM103AE-5/8 C110

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM103AE-5/8 C110
Rubix:d659868
Producator:6967065
EAN:7323220748952
brand logo

rezumat tehnic

Filetareunc 1/2-13
Diametrul filetării12.7 mm
Tipgăuri oarbe americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM103AE-5/8 C110 SANDVIK - T300-XM103AE-5/8 C110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetareunc 1/2-13
Diametrul filetării12.7 mm
Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului10.8 mm
Diametrul cozii8.95 mm
Adaptor de unitate pătrat9.3218 mm
Adâncimea firului18 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală110 mm
Nu. de fire pe inch13
  • Disponibil – Data livrării la cerere