Referințe
Sandvik Coromant:T200-PM101DB-M20X150P1PM
Rubix:d680468
Producator:8057387
EAN:7323225962773


rezumat tehnic
| Filetare | m20x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-PM101DB-M20X150P1PM SANDVIK - T200-PM101DB-M20X150P1PM SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m20x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 18.5 mm |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 16 mm |
| Adâncimea firului | 24 mm |
| Unghiul helixului | 9 ° |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere