Referințe
Sandvik Coromant:T200-MM100JA-M6 B115
Rubix:d655388
Producator:8248587
EAN:7323226760385


rezumat tehnic
| Filetare | m6×1,0 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-MM100JA-M6 B115 SANDVIK - T200-MM100JA-M6 B115 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m6×1,0 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.5 mm |
| Adâncimea firului | 15 mm |
| Lungime totală | 62 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Nu. de fire pe inch | 25.4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere